Provedení:
Impact In-Ear PRO jsou elektronické zátky na ochranu sluchu s ovládáním hlasitosti a zesílení. Jsou vybaveny
funkcí Hear-Through se samostatnou regulací, která realisticky a nezkresleně reprodukuje zvuk. Zesílení je přitom omezeno na bezpečnou maximální úroveň a aktivně se vypne, když okolní hluk překročí 82 db. Kromě toho můžete Impact In-Ear PRO připojit např. k telefonu pomocí rozhraní
Bluetooth.
- Hlasitost Hear-Through umožňuje regulaci v 6 stupních.
- Hlasitost Bluetooth lze nastavit samostatně v 15 stupních.
Baterii 200 mAh můžete opět plně nabít do 2 hodin přes port USB-C. Zátky Impact In-Ear PRO mají flexibilní a tvarovatelné třmínky pro pohodlné nošení. Opakovaně použitelné zátky vyrobené ze silikonu dodáváme ve třech různých velikostech v závislosti na tvaru zvukovodu.
SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)
Použití:
Pro komunikaci v náročném prostředí s vysokým a střídavým zatížením hlukem.
Norma:
EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10
Rozsah dodávky:
1x Impact in-Ear PRO, 1x přepravní box, 1x nabíjecí kabel USB typ C, 1x návod k použití, 2x náhradní PODS SMALL, 2x náhradní PODS MEDIUM, 2x náhradní PODS LARGE.