Hygienická sada pro Peltor™, Typ: X1

Artiklové číslo: 097764 X1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Peltor™ Optime™
Druh produktu Hygienická sada pro zátkový chránič sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097764 X1
EAN / GTIN 4046719700578
Číslo výrobce 7000104045

Popis

Provedení:

Hygienické sady pro mušlové chrániče sluchu neslouží pouze k hygienickým účelům, ale obsahují také ochranu mušlí. Výměnou opotřebených těsnicích kroužků a tlumicích vložek získáte trvalý ochranný výkon. Tím se prodlužuje životnost a snižuje se nutnost výměny za nové chrániče. Kromě toho se navíc významně snižuje nebezpečí infekce v důsledku znečištění.

Vhodné pro:

Pro mušlový chránič sluchu Peltor™ X1, č. 097755 vel. X1, č. 097756 vel. X1 a Peltor™ Optime™ II č. 097752 vel. 1.

Rozsah dodávky:

1 pár těsnicích kroužků, 1 pár tlumicích vložek.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku