Mušlový chránič sluchu Peltor™ Optime™ 2

Artiklové číslo: 097752 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
723 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Peltor™ Optime™
    Hodnota SNR (hodnota tlumení) 31 dB(A)
    Druh produktu Mušlový chránič sluchu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 097752 2
    EAN / GTIN 4046719388110
    Číslo výrobce 7000039619

    Popis

    Provedení:

    Mušlový chránič sluchu řady Peltor™ Optime™ se díky nízké hmotnosti pohodlně nosí a lze jej kombinovat s jinými ochrannými prostředky. Pohodlné těsnicí kroužky ze směsi gelu a pěnové hmoty zajišťují optimální utěsnění a vysoký komfort nošení i při trvalém používání.
    Mnohostranný mušlový chránič sluchu, vhodný také pro nízké frekvence. Komfortní usazení díky třmenu na hlavu a vyměnitelným těsnicím kroužkům. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

    Poznámka:

    Hygienické sady pro řadu Peltor™ Optime™ pod č. 097764, 097748.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku