Chránič sluchu třmenový 1310 1310

Artiklové číslo: 097676 1310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
409 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (hodnota tlumení) 26 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Druh produktu Chránič sluchu třmenový

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097676 1310
EAN / GTIN 4054596139541
Číslo výrobce 7100089592

Popis

Provedení:

Flexibilní třmenový chránič sluchu 3M™ 1310 zajišťuje rovnoměrně nízký a neustále příjemný přítlačný tlak. Světle oranžová barva usnadňuje kontrolu nošení. SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 21 dB, L = 18 dB).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku