Ochranné ucpávky do uší, sada, 50párů FUSION® 50M

Artiklové číslo: 097630 50M
Nastavit cenu 50 pár (CZK 58,76 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah pár / velikost Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Fusion
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 33 dB(A)
Materiál ucpávky TPE
Obsah 50 paar
Druh produktu Znovupoužitelné zátky na ochranu sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097630 50M
EAN / GTIN 033552014539
Číslo výrobce 1011282

Popis

Provedení:

Ucpávka s inovativním 2komponentním designem kombinuje pevnou stopku s lamelami SoftFlange z termoplastického elastomeru. SNR = 28 dB (H = 29 dB, M = 25 dB, L = 24 dB).

Rozsah dodávky:

Včetně úložného boxu ve tvaru ledvinky.
Baleno po párech.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku