• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Ochranné ucpávky do uší, sada, 50párů 1271, Obsah pár: 50

Artiklové číslo: 097611 50
Nastavit cenu 50 pár (CZK 49,40 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah pár Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (hodnota tlumení) 25 dB(A)
Materiál ucpávky TPE
Obsah 50 paar
Druh produktu Znovupoužitelné zátky na ochranu sluchu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097611 50
EAN / GTIN 5010027818668
Číslo výrobce 7100109118
Výrobce 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Inovativní lamely ucpávky 1271 zaručují bezpečné a pohodlné umístění omyvatelné ucpávky do uší. Úchyty usnadňují vložení a vyjmutí ucpávky do uší. SNR = 25 dB (H = 27 dB, M = 22 dB, L = 20 dB).

Rozsah dodávky:

Včetně modrého úložného boxu s klipem na opasek.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku