Dávkovač na ochrany sluchu SET

Artiklové číslo: 097530 SET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
183 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 2 000 paar
Druh produktu Dávkovač na ochrany sluchu
Objem 500 paar

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097530 SET
EAN / GTIN 4062406204679
Číslo výrobce 097530 SET

Popis

Provedení:

Dávkovač zátek na ochranu sluchu na jednorázové použití má jednoduché ovládání, rychle se doplňuje a je určen pro 500 párů. Otočením vypadne do ruky resp. do záchytné misky vždy jedna ucpávka. Dávkovač můžete umístit na libovolnou děrovanou stěnu, kterou najdete v části věnované zařízení provozů, nebo ho můžete postavit na libovolném místě. Zásobník je možné plnit všemi obvyklými zátkami na ochranu sluchu na jednorázové použití bez šňůrky.

Rozsah dodávky:

4x 097350 R500 (500 párů jednorázových ochranných ucpávek do uší HOLEX)
1x 097530 500 (dávkovač ochrany sluchu HOLEX)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku