Sada ochranných ucpávek do uší uvex x-fit R300

Artiklové číslo: 097325 R300
Nastavit cenu 300 pár (CZK 4,69 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
325 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (hodnota tlumení) 37 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Obsah 300 paar
Obal volné
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097325 R300
EAN / GTIN 4031101501253
Číslo výrobce 2112022

Popis

Provedení:

Velmi měkká ucpávka z polyuretanové pěny, která se šetrně přizpůsobí anatomickému tvaru zvukovodu. Uzavřený povrch brání usazování nečistot a proniknutí cizích částic. Patentovaná technologie x-grip usnadňuje rychlé a správné zavádění a vytahování ochranných ucpávek do uší a snižuje expanzní tlak, což zajišťuje vysoký komfort nošení i při dlouhodobém nošení.
Vhodné pro střední a velké zvukovody. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Náhradní box obsahující 300 volných párů pro dávkovač uvex one 2 click, č. 097525.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku