Sada ochranných ucpávek do uší, 200 párů MAX® R200

Artiklové číslo: 097322 R200
Nastavit cenu 200 pár (CZK 5,16 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MAX
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 37 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Obsah 200 paar
Obal volné
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097322 R200
EAN / GTIN 033552014348
Číslo výrobce 1013046

Popis

Provedení:

Optimalizovaný zvonovitý tvar umožňuje snadné vkládání a vytažení. Vysoký komfort nošení a optimální usazení ve sluchovodu při současně velmi vysoké hodnotě tlumení. Hladký povrch odpuzuje nečistoty, což vede k větší hygieně a delší trvanlivosti. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Náhradní náplň s 200 páry, volně ložené ucpávky pro dávkovač Bilsom® LH 400-F, č. 097512.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku