Sada ochranných ucpávek do uší, 200 párů LASER LITE® R200

Artiklové číslo: 097320 R200
Nastavit cenu 200 pár (CZK 4,27 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
430 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Laser Lite
Velikost Jednotná velikost
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 35 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Obsah 200 paar
Obal volné
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097320 R200
EAN / GTIN 033552014324
Číslo výrobce 1013047

Popis

Provedení:

Speciální tvar křidélek T zajišťuje snadnou manipulaci a usnadňuje vkládání. Nápadná barevná kombinace umožňuje lepší kontrolu. SNR = 35 dB (H = 34 dB, M = 32 dB, L = 31 dB).
Náhradní náplň s 200 páry, volně ložené ucpávky pro dávkovač Bilsom® LH 400-F, č. 097512.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku