Sada ochranných ucpávek do uší, 200 párů Bilsom® 303S R200

Artiklové číslo: 097317 R200
Nastavit cenu 200 pár (CZK 4,54 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Bilsom 303S
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 32 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Obsah 200 paar
Obal volné
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097317 R200
EAN / GTIN 7312550061879
Číslo výrobce 1006187

Popis

Provedení:

Ochranné ucpávky do uší z adaptivního polyuretanu se vyznačují vysokým komfortem při nošení a zajišťují bezpečné usazení ve zvukovodu. Díky dvěma velikostem, L pro normální velikost zvukovodů a S pro užší zvukovody, se zlepšuje individuální přizpůsobení tvaru. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
Náhradní náplň s 200 páry, volně ložené ucpávky pro dávkovač Bilsom® LH 400-F, č. 097512.

Použití:

pro úzké zvukovody.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku