Jednotka ventilátoru X-plore® 8000 8700

Artiklové číslo: 097311 8700
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Jednotka ventilátoru respirátor
CAS AL 1A004A
Kód SH AL 03

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097311 8700
EAN / GTIN 4026056021512
Číslo výrobce R59550

Popis

Provedení:

Jednotka ventilátoru X-plore® 8500 nebo 8700, která se dodává bez filtru, opasku, akumulátoru, nabíječky, hadice a náhlavní části.

Vhodné pro:

Sady respirátorů s ventilátorem 097300 8500 a 097300 8700.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku