Úniková kukla Parat 4700 SOFT

Artiklové číslo: 097296 SOFT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 4720
    Přepravní obal Poddajné balení
    Hmotnost 675 g
    Druh produktu Úniková kukla

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 097296 SOFT
    EAN / GTIN 4026056008018
    Číslo výrobce 3721333

    Popis

    Provedení:

    Únikové kukly PARAT® byly vyvinuty firmou Dräger ve spolupráci s uživateli s hlavním cílem,
    zajistit vždy co nejrychlejší a spolehlivý únik z nebezpečného prostředí.
    Optimální funkčnost a pohodlí při nasazení, robustní provedení a kvalitní filtry zaručují, že uživatel kukly Dräger PARAT® je po dobu minimálně 15 minut chráněn před průmyslovými toxickými plyny a zplodinami hoření, výpary i prachovými částicemi ve vzduchu. Velkoplošný zorník bez zamlžování poskytujepři úniku jasný průzor a dobrou orientaci. Flexibilní nařasení a elastické vnitřní popruhy zajišťují rychlé a bezpečné nasazení i ve stresových situacích.Trvanlivost představuje 16 let celkové životnosti (za předpokladu výměny filtru po 8 letech). Třída filtrace: ABEK P3.
    Úniková kukla v měkkém poddajném balení pro nošení na těle.

    Norma:

    EN 58647-7 (filtr: EN 14387:2004)

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku