Výměnný filtr AX

Artiklové číslo: 097264 AX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Filtr Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obsah 1
    Označení výrobce 67 38 863
    Stupeň ochrany AX
    Vhodné pro barevný kód RD40
    Druh produktu Filtr na částice respirátor

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 097264 AX
    EAN / GTIN 4026056005277
    Číslo výrobce 6738863

    Popis

    Provedení:

    Proti organickým, anorganickým a kyselým plynům a parám s bodem varu nižší než 65 °C.

    Vhodné pro:

    č. 097241 a č. 097249

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku