Polomaska X-plore® 3500, Velikost: M

Artiklové číslo: 097244 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vlastnost masky: Bez silikonů

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení filtru Bajonet X-plore®
Hmotnost 95 g
Vlastnost masky Bez silikonů
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství Bajonet
Označení výrobce R 55 350
Druh produktu Polomaska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097244 M
EAN / GTIN 4026056001071
Číslo výrobce R55350
Výrobce Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Popis

Provedení:

Komfortní dvoufiltrová polomaska pro trvalé a náročné použití. Plochá konstrukce a umístění filtrů po stranách zajišťuje extrémně plochý profil masky. Díky tomu je tato polomaska ideální k nošení s jinými OOP (např. pod ochranným štítem nebo s ochrannými brýlemi) a nabízí uživateli dobré zorné pole. Snadno nastavitelné popruhy jsou uspořádány v inovativním vedení X (křížem) a zajišťují rovnoměrné, příjemné rozdělení tažné síly a optimální těsnicí usazení. Boční bajonetové uzávěry jsou vhodné pro použití bajonetové série filtrů Dräger X-plore®. „Drop-Down-páskový systém“ s uzávěrem na šíji umožňuje snadné sundání masky v době pracovní přestávky bez nutnosti odložení ochranné helmy. Dodává se velikostech M a L. Maska neobsahuje silikon.

Použití:

Kovoprůmysl, automobilový, chemický průmysl, lodní stavitelství, údržba, zásobování, likvidace odpadů.

Norma:

EN 140

Rozsah dodávky:

Včetně přenosného sáčku

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku