Polomaska Série 6500QL, Velikost: M

Artiklové číslo: 097237 M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení filtru Bajonetový systém 3M™
Hmotnost 166 g
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství Bajonet 3M™
Označení výrobce 6502QL
Druh produktu Polomaska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097237 M
EAN / GTIN 051141563480
Číslo výrobce 7100018994

Popis

Provedení:

Lehký korpus masky s kompaktní konstrukcí pro neomezený pohled na pracovní úsek. Systém dvojitého filtru pro snížený odpor při dýchání a dobré rozložení hmotnosti. Mechanismus „Quick Release“ usnadňuje rychlé nasazení a sejmutí masky při krátkých pracovních přestávkách. Během přestávek by měla být maska vždy otevřenou stranou směřující k hrudi, aby se zabránilo vnikání nečistot do masky. Delší životnost a vysoká tvarová stabilita v horkém pracovním prostředí díky silikonovému materiálu. Maska se vyznačuje optimálním těsnicím usazením a jednoduchým čištěním. V kombinaci s filtry částic je možné nosit masku s náhlavním dílem řady 3M™ Speedglas™.
S mechanismem ”Quick-Release” pro snadné nasazení a sejmutí masky. Delší životnost a vysoká tvarová stabilita v horkém pracovním prostředí díky silikonovému materiálu. Optimální těsnost při nasazení.

Norma:

EN 140.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku