Polomaska Série 6000 L

Artiklové číslo: 097235 L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
734 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení filtru Bajonetový systém 3M™
Hmotnost 82 g
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství Bajonet 3M™
Označení výrobce 6300L
Druh produktu Polomaska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097235 L
EAN / GTIN 4046719375943
Číslo výrobce 7000146849

Popis

Provedení:

Polomaska řady 6000 s lehkým a přizpůsobivým korpusem pro práce bez únavy.Vyměnitelný systém dvojitého filtru zaručuje snížený odpor při dýchání a dobré rozložení hmotnosti. Všestranné použití zajišťuje rozsáhlý program filtrů, který je k dostání samostatně. Filtry jsou vyměnitelné velmi jednoduše prostřednictvím bajonetového systému. Kromě toho zaujme téměř bezúdržbová maska svou vysokou hospodárností a snadnou manipulací. Tato maska je k dispozici ve dvou velikostech – velikost M a velikost L.

Norma:

EN 140

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku