Polomaska Řada 7500 L

Artiklové číslo: 097231 L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
171 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení filtru Bajonetový systém 3M™
Hmotnost 136 g
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství Bajonet 3M™
Označení výrobce 7503
Druh produktu Polomaska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097231 L
EAN / GTIN 4046719790692
Číslo výrobce 7000104178

Popis

Provedení:

Robustní a pohodlné korpusy polomasky řady 7500 jsou vyrobeny ze silikonu šetrného k pokožce a mají pásky „Drop-Down“, které umožňují nošení masky v krátkých pracovních přestávkách na hrudi. Systém dvojitých filtrů umožňuje dýchání se sníženým odporem a zaručuje dobré rozložení hmotnosti. Elastické a nastavitelné pásky na hlavě nabízí maximální bezpečnost a pohodlí. Perfektní utěsnění díky strukturovanému utěsnění obličeje.

Norma:

EN 140

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku