Sada výměnných filtrů proti částicím, 10 párů, Filtr: P3R

Artiklové číslo: 097225 P3R
Nastavit cenu 10 pár (CZK 363,80 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Filtr Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 10
Označení výrobce D3135
Stupeň ochrany P3R
Vhodné pro barevný kód 3M™ Secure Click™
Druh produktu Filtr na částice respirátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097225 P3R
EAN / GTIN 051131277991
Číslo výrobce 7100197284

Popis

Provedení:

Proti pevným a kapalným částicím. Tyto částicové filtry lze připojit přímo k polomasce pomocí systému Secure Click™.

Vhodné pro:

Polomaska 3M™ se systémem Secure Click™ č. 097233

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku