Měřicí přístroj pro jeden druh plynu Pac® 8500 H2SO2

Artiklové číslo: 097216 H2SO2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Čidlo druhu plynu Sulfan; Kyslík
    Rozsah měření 0 vol% - 25 vol%
    Rozsah měření 0 ppm - 100 ppm
    Práh pro spuštění alarmu A1/A2 19 vol%; 19,5/22,5 vol%; 23 vol%
    Práh pro spuštění alarmu A1/A2 5/10 ppm
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Druh produktu Měřicí přístroj pro jeden druh plynu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 097216 H2SO2
    EAN / GTIN 4026056116782
    Číslo výrobce 3702251

    Popis

    Provedení:

    Osobní měřicí přístroj pro jeden druh plynu Pac® 8500 přesvědčí svým malým, robustním a nárazuvzdorným provedením. Přístroj má intuitivní a jednoduchou obsluhu. Je vybaven trojnásobným:alarmem: akusticky, opticky a vibrace. Naměřené hodnoty je možné rychle a přesně odečíst na displeji beze slov a díky přesnému barevnému označení.

    Poznámka:

    Techniku pro měření plynů není z bezpečnostně technických důvodů možné vracet dodavateli.
    Měřicí přístroj pro jeden druh plynu Dräger Pac® 8500 umožňuje současné měření dvou plynů. Na poptávku: Měřicí přístroj pro jeden druh plynu Dräger Pac® 8000 pro detekci 29 různých plynů – včetně speciálních plynů jako NO2, O3 a CoCI2.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku