Jednoplynový detektor Pac® 6000, Typ: H2S

Artiklové číslo: 097198 H2S
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 68

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Čidlo druhu plynu Sulfan
Rozsah měření 0 ppm - 100 ppm
Práh pro spuštění alarmu A1/A2 5 / 10 ppm
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií Mignon, AA
Chemické složení Lithium-thionyl chloridy
Ochranná třída IP IP 68
Druh produktu Měřicí přístroj pro jeden druh plynu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097198 H2S
Kopírovat
EAN / GTIN 4026056020294
Kopírovat
Číslo výrobce 8326320
Kopírovat
Výrobce Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Popis

Provedení:

Osobní měřící přístroje pro jeden druh plynu Pac® 6000 a 6500 měří rychle a přesně určitý plyn. Jednoduchá obsluha díky displeji bez slovních sdělení, jasnému barevnému značení a robustnímu, dobře uchopitelnému pouzdru. Trojí alarm: akustický, optický a vibrace. Krátká doba zpoždění snímání i při drsných okolních podmínkách. Měření a přímé zobrazení některého z následujících plynů: CO (oxid uhelnatý), H2S (sirovodík), SO2 (oxid siřičitý) nebo O2 (kyslík).
Funkčnost přístrojů je omezena na 2 roky od prvního zapnutí.

Funkce:

IP68: Je dána ochrana proti trvalému ponoření do vody (vodotěsné) a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Poznámka:

Techniku pro měření plynů není z bezpečnostně technických důvodů možné vracet dodavateli.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku