Náhradní štít řada M, Označení výrobce: M927

Artiklové číslo: 097189 M927
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
250 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH
  • Materiál kotouče: Polykarbonát
  • Povlak skel: Odolné vůči poškrábání

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál kotouče Polykarbonát
Povlak skel Odolné vůči poškrábání
Druh produktu Obličejový štít

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097189 M927
EAN / GTIN 4046719988747
Číslo výrobce 7100063883

Popis

Provedení:

Náhradní hledí z polykarbonátu odolného proti poškrábaní. Výměna zorníku pro celou řadu M.

Vhodné pro:

097190 M206 a 097288 M306.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku