Filtroventilační jednotka s integrovanou ochranou hlavy a obličeje PowerCap® Active™ SET

Artiklové číslo: 097170 SET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce CAE602-941-100
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Jednotka ventilátoru respirátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097170 SET
EAN / GTIN 5038428133630
Číslo výrobce CAE602-941-100

Popis

Provedení:

PowerCap® Active™ sdružuje v jednom produktu 3 druhy ochrany. Systém ochrany dýchacích cest s ventilátorem nabízí ochranu dýchacích cest před částečkami, ochranná čepice proti nárazu nabízí lehkou ochranu hlavy a obličejový štít chrání obličej.
  • PowerCap® Active™ zaručuje ochranu dýchacích cest před částečkami podle EN 12941 TH1P s výkonem ventilátoru 160 l/min bez odporu při dýchání a zamlžení obličejového štítu.
  • Ochrana hlavy: PowerCap® Active™ je vyrobena na bázi JSP Hardcap A1+™, která splňuje požadavky normy EN 812. Čepici je možné sejmout a vyprat v pračce.
  • Ochrana obličeje: PowerCap® Active™ nabízí ochranu očí podle EN 166. Obličejový štít chrání celý obličej před poletujícími částečkami.
Široké příslušenství pro PowerCap® Active™: filtr na částice, předfiltr, náhradní krytka, standardní obličejový štít, trhací štít, štít na ochranu před nárazem, ochrana obličeje (ochrana brady), nabíječka do osobního vozidla, univerzální nabíječka, akumulátor, nabíjecí stanice.

Norma:

EN 12941 stupeň ochrany TH1, EN 812, EN 166

Rozsah dodávky:

1 x PowerCap® Active™, 1 x akumulátor, 1x nabíječka, 1 x pár filtrů na částice, 1 x pár předčišťovacích filtrů, 1 x indikátor proudu vzduchu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku