Sada ochranných respirátorů, skládací P2V

Artiklové číslo: 097162 P2V
Nastavit cenu 15 ks (CZK 27,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 052 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Filtr Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah sady 15
Stupeň ochrany FFP2 NR D
Třída ochrany FFP2
Obsah 15
Druh produktu Maska s filtrem částic FFP2

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097162 P2V
EAN / GTIN 4062406369866
Číslo výrobce 097162 P2V

Popis

Provedení:

Řada skládacích ochranných respirátorů. Díky robustní náhlavní pásce a pružnému můstku, zapracovanému do materiálu masky, lze respirátor jednoduše přizpůsobit každému tvaru hlavy. S měkkým pěnovým lemem v oblasti nosu pro optimální těsnicí usazení. Výkonné filtrační médium zajišťuje optimální ochranu při nízkém odporu při dýchání. Hygienické balení po kusech chrání respirátor proti kontaminaci před použitím. Praktické skladování a snadné použití.
S výdechovým ventilem.

Poznámka:

Tento respirátor FFP2 vyfiltruje minimálně 94 % všech částeček ze vzduchu a nabízí tak ochranu před tekutými a pevnými aerosoly. Respirátor FFP2.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku