Filtroventilační jednotka s integrovanou ochranou hlavy a obličeje PowerCap® Infinity® SET

Artiklové číslo: 097150 SET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce CEA646-001-100
Druh produktu Jednotka ventilátoru respirátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097150 SET
EAN / GTIN 5038428302722
Číslo výrobce CEA646-001-100

Popis

Provedení:

PowerCap® Infinity® spojuje 3druhy ochrany vjediném výrobku. Systém ochrany dýchacích cest nabízí ochranu dýchacích cest před částečkami, průmyslová ochranná helma EVO®5 nabízí ochranu hlavy a obličejový štít chrání oči a obličej. Ochranu můžete rozšířit instalací chrániče sluchu JSP.
PowerCap® Infinity® zaručuje ochranu dýchacích cest před částečkami podle EN 12941 TH3P s výkonem ventilátoru 160 l/min bez odporu při dýchání a zamlžení obličejového štítu. Včetně rychlovýměnného bajonetového systému.
Ochrana hlavy: PowerCap® Infinity® má základ vprůmyslové ochranné helmě EVO®5, která splňuje EN397. Skořepina ABS helmy nabízí celodenní ochranu a díky systému popruhů Evolution® 3D-Adjustment™ je velmi pohodlná.
Ochrana zraku a obličeje: PowerCap® Infinity nabízí ochranu očí podle EN 166. Obličejový štít chrání celý obličej před poletujícími částečkami.

Norma:

EN 397, EN 12941 stupeň ochrany TH3P, EN 166.

Rozsah dodávky:

1× PowerCap® Infinity®, 1× akumulátor, 1× nabíjecí stanice, 1× pár filtrů na částice TH3, 1× pár předfiltrů, 1× indikátor proudění vzduchu, 1× pouzdro.

Poznámka:

Dodržujte pokyny dokumentu v obalu pro video se školením o použití PowerCap® Infinity®!

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku