Respirátor k ochraně proti částicím skládací P2

Artiklové číslo: 097136 P2
Sleva
181,00 CZK
Nastavit cenu 25 ks (CZK 5,92 / 1 ks)
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 427 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Filtr Cena za kus bez DPH
  • Norma: EN 149:2001+A1:2009

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnost masky flexibilní nosní třmen
    Atribut názvu produktu s pásky za uši
    Norma EN 149:2001+A1:2009
    Obsah sady 25
    Hmotnost 120 g
    Stupeň ochrany FFP2 NR
    Třída ochrany FFP2
    Obsah 25
    Druh produktu Maska s filtrem částic FFP2

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 097136 P2
    EAN / GTIN 4030281013662
    Číslo výrobce Z-MA-203-25

    Popis

    Provedení:

    Skládací masky FFP2 jsou mimo jiné vhodné do prostředí, ve kterém se v dýchaném vzduchu vyskytují zdraví škodlivé a mutagenní látky. Chrání nositele před pevnými a kapalnými aerosoly, jako je mlha, prach a kouř v dýchaném vzduchu.
    • Filtrační materiály Made in Germany.
    • Hygienické individuální balení.
    • Velmi dobré dýchání, neutrální zápach.
    • Vysoký komfort nošení díky pečlivému výběru materiálů.
    • 4násobná vrstva materiálu s 94% filtrační účinností.

    S pásky za uši.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku