Maska přes ústa a nos BLUE

Artiklové číslo: 097129 BLUE
Sleva
838,00 CZK
Nastavit cenu 10 ks (CZK 18,90 / 1 ks)
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
193 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost masky: flexibilní nosní třmen; opakované použitelný
  • Složení tkaniny: 50% bavlna; 50% polyester
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost masky flexibilní nosní třmen; opakované použitelný
Složení tkaniny 50% bavlna; 50% polyester
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 10
Barva modrá
Druh produktu Rouška

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097129 BLUE
EAN / GTIN 4045981172304
Číslo výrobce 2603-034 10ER SET

Popis

Provedení:

Opakovaně použitelná rouška z osvědčené směsi HAKRO Mikralinar®. Je opatřena zapracovaným kovovým třmenem, aby se perfektně přizpůsobila hřbetu nosu uživatele.
  • Se složenými záhyby, všechny okraje zapracované.
  • Pásky k zavázání za hlavou nebo ušima.
  • Jednotná velikost.
  • Praní při teplotě 60°C (modrá) resp. 90°C (bílá).
  • Tato maska přes ústa a nos HAKRO není lékařským produktem ani osobním ochranným prostředkem (OOP).
  • Masku před použitím/nošením vyperte.
  • Před a po nasazení masky nebo jiným kontaktem s maskou si umyjte ruce a příslušné části obličeje mýdlem anebo vhodným dezinfekčním prostředkem.
  • Masku noste pouze přes ústa a nos.
  • Pokud je maska vlhká, sejměte ji a vyměňte.

Pozor:

Biocidní prostředky používejte opatrně. Před použitím si vždy pročtěte etiketu a informace o produktu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku