Sada respirátorů Aura řada 9300+ P2_BULK

Artiklové číslo: 097107 P2_BULK
Sleva
29120,00 CZK
Nastavit cenu 440 ks (CZK 34,92 / 1 ks)
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost masky: flexibilní nosní třmen
  • Obsah sady: 440

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnost masky flexibilní nosní třmen
    Obsah sady 440
    Označení výrobce 9320D+
    Ventil ne
    Stupeň ochrany FFP2 NR D
    Třída ochrany FFP2
    Obsah 440
    Druh produktu Maska s filtrem částic FFP2

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 097107 P2_BULK
    EAN / GTIN 4054596157132
    Číslo výrobce 7100241313

    Popis

    Provedení:

    Řada Aura™ 9300+ se vyznačuje novou filtrační technologií s téměř neznatelným odporem při dýchání. Třídílný design zajišťuje příjemný pocit při nošení a dobrý výhled. Těsnicí body na horní straně masky omezují zamlžování brýlí. Díky pružnému nosnímu třmenu a pohyblivému poutku na bradě lze masku snadno polohovat a maska nesklouzne ani při mluvení. Díky technice skládání a hygienickému balení po kusech můžete masku velmi jednoduše nosit u sebe.

    Norma:

    EN 149

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku