Sada respirátorů série 8800+, Filtr: P2V

Artiklové číslo: 097100 P2V
Nastavit cenu 5 ks (CZK 215,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Filtr Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vlastnost masky: těsnicí manžeta po obvodu; nastavitelný náhlavní pásek; opakované použitelný
  • Obsah sady: 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost masky těsnicí manžeta po obvodu; nastavitelný náhlavní pásek; opakované použitelný
Obsah sady 5
Označení výrobce 8825+
Stupeň ochrany FFP2 R D
Třída ochrany FFP2
Obsah 5
Druh produktu Maska s filtrem částic FFP2

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097100 P2V
EAN / GTIN 4054596076822
Číslo výrobce 7100081543
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Prémiová série respirátorů 8800+ v hybridním designu zajišťuje optimální trojrozměrné utěsnění obličeje. Díky pružnému materiálu se respirátor přizpůsobí individuálně tvaru obličeje a umožňuje bezpečné těsnicí usazení. Nastavitelné upevněnídíky extra širokému čtyřbodovému náhlavnímu pásku. Filtrační médium 3M™ Advanced Electret zajišťuje snadné dýchání při zachovaném vysokém výkonu filtru. Přitom je vzduch optimálně odváděn od obličeje. Díky výdechovému ventilu 3M™ Cool Flow™ může teplota a vlhkost dechu výtečně unikat, čímž je významně redukováno zamlžení brýlí. Je možné používat opakovaně.

Poznámka:

Tento respirátor FFP2 vyfiltruje minimálně 94 % všech částeček ze vzduchu a nabízí tak ochranu před tekutými a pevnými aerosoly. Respirátor FFP2.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku