Sada respirátorů skládací P3V

Artiklové číslo: 097001 P3V
Sleva
1290,00 CZK
Nastavit cenu 10 ks (CZK 65,00 / 1 ks)
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
366 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Filtr Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost masky: flexibilní nosní třmen
  • Obsah sady: 10

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost Velikost S
Vlastnost masky flexibilní nosní třmen
Obsah sady 10
Stupeň ochrany FFP3 NR D
Třída ochrany FFP3
Obsah 10
Druh produktu Maska s filtrem částic FFP3

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097001 P3V
EAN / GTIN 4062406384128
Číslo výrobce 097001 P3V

Popis

Provedení:

Ochranné dýchací masky High-Performance přesvědčí velkým množstvím kvalitních komponent. Skládací a prostorově úsporné masky nabízí díky svému třídílnému designu a flexibilnímu materiálu dobrý výhled a vynikající způsobem se přizpůsobí každému tvaru obličeje. Tento optimální tvar je dále podpořen výběrem vhodné velikosti masky (velikost S a velikost M/L).
Vnitřní rouno se vyznačuje také velmi dobrou snášenlivostí s pokožkou. Materiál kromě toho spolehlivě odvádí vlhkost a pot. Díky těmto vlastnostem vzniká velmi příjemný pocit při nošení a pohodlné usazení. Při zachování vysokého výkonu filtru je dýchání díky kvalitnímu médiu filtru citelně usnadněno.
Ohebný nosní třmen a měkká vrstva nosníku uvnitř masky zaručují bezpečné usazení bez otlaků a také dobré utěsnění. Maska tak nabízí spolehlivou ochranu před pevnými a tekutými aerosoly. Flexibilní a průběžné textilní pásky na hlavě zajišťují pohodlné a bezpečné usazení a umožňuje velmi pohodlné nasazení a sejmutí ochranné dýchací masky.
Díky technice složení a hygienickému balení po kusech si můžete masku velmi jednoduše vzít s sebou a také ji skladovat. Vyrobeno v Evropě.
S vydechovacím ventilem. Komfortní vydechovací ventil umožní rychlý a jednoduchý únik tepla a vlhkosti dechu. To ve stejné míře zvyšuje pohodlí a životnost masky a snižuje také zamlžování brýlí.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku