Komfortní ochranné brýle s dioptrickou korekcí 2.5

Artiklové číslo: 096814 2.5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
637 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet dioptrií Cena za kus bez DPH
  • Ochrana proti UV: standardní
  • Parametr rámu: Délka třmenu nastavitelná
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení zorníku 2C-1,2 HO 1 FT
Označení rámu HO EN166 FT CE
Ochrana proti UV standardní
Parametr rámu Délka třmenu nastavitelná
Materiál kotouče Polykarbonát
Počet dioptrií 2,5
Druh produktu Dioptrické ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096814 2.5
EAN / GTIN 4045197959195
Číslo výrobce 096814 2.5

Popis

Provedení:

Sportovní ochranné brýle se dvěma zorníky s integrovanou dioptrickou korekcí ve třech různých dioptrických silách. Vhodné zejména ke čtení nebo pro přesné detailní práce. S pružným můstkem a roztažitelnými stranicemi.
Povlak zorníků je mírně odolný proti poškrábání, ale nedosahuje úplné odolnosti dle EN166 (označení K).
Korekce o + 2,5 dpt.

Norma:

EN 166; EN 170

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku