• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Krycí brýle pro návštěvy, Odstín skla brýlí: CLEAR

Artiklové číslo: 096812 CLEAR
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 756 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Ochrana proti UV: Standardní
  • Materiál kotouče: Polykarbonát
  • Provedení: Krycí brýle

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení zorníku 2C-1,2 HO 1 FT
Označení rámu HO EN166 FT CE
Ochrana proti UV Standardní
Materiál kotouče Polykarbonát
Provedení Krycí brýle
Druh produktu Krycí brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096812 CLEAR
EAN / GTIN 4045197959164
Číslo výrobce 096812 CLEAR
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Krycí brýle pro návštěvy s dobrou boční ochranou. Ideální pro krátkodobé použití při lehčí zátěži. Vhodné pro osoby, které nosí brýle.

Norma:

EN 166; EN 170

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit niedriger Energie von bis zu 45 m/s.
  • Überbrille für die meisten Korrekturbrillen.
  • Zur Verwendung bei Temperaturen von -5°C bis +55°C.
  • Bei benötigtem Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen darauf achten, dass Schutzbrille mit Buchstaben T direkt nach dem Buchstaben für Aufprallintensität gekennzeichnet ist, also FT, BT oder AT. Folgt dem Buchstaben für Aufprallintensität nicht Buchstabe T, Schutzbrille nur bei Raumtemperatur gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwenden.
  • Zur kurzzeitigen Verwendung bei leichter Beanspruchung.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
  • Es können keine Teile ersetzt oder gegeneinander ausgetauscht werden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku