Krycí brýle 5X7, Odstín skla brýlí: CLEAR

Artiklové číslo: 096710 CLEAR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 695 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za kus bez DPH
  • Povlak skel: Odolné vůči poškrábání
  • Ochrana proti UV: UV400
  • Parametr rámu: Polstrované obroučky; Délka třmenu nastavitelná
  • Materiál kotouče: Polykarbonát
  • Provedení: Krycí brýle

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 5X7
Označení zorníku 2C-1,2 U 1 FTK
Označení rámu Mod.5X7 U EN166 FT U EN175 FT CE
Povlak skel Odolné vůči poškrábání
Ochrana proti UV UV400
Parametr rámu Polstrované obroučky; Délka třmenu nastavitelná
Materiál kotouče Polykarbonát
Provedení Krycí brýle
Druh produktu Krycí brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096710 CLEAR
EAN / GTIN 8033661820986
Číslo výrobce 5X7.01.00.00

Popis

Provedení:

Lehké krycí brýle s inteligentním designem rámečku, který zamezuje překřížení stranic přes sebe. Délkově nastavitelné stranice s technologií SoftPad. Perfektní ochrana díky bočnímu zorníku a krytí oblasti očí.

Norma:

EN 166; EN 170

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku