Komfortní ochranné brýle 5X1 Zeronoise CLEAR

Artiklové číslo: 096702 CLEAR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za kus bez DPH
  • Povlak skel: odolný vůči poškrábání; Odolné vůči poškrábání
  • Ochrana proti UV: UV400
  • Parametr rámu: Polstrované obroučky; Délka třmenu nastavitelná; Sklon třmenu nastavitelný; Nastavitelné nosní polštářky
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 5X1
Označení rámu Mod5X1 U 166 FT U 175 –F CE
Označení zorníku 2C-1,2 U 1 FTKN
Povlak skel odolný vůči poškrábání; Odolné vůči poškrábání
Ochrana proti UV UV400
Parametr rámu Polstrované obroučky; Délka třmenu nastavitelná; Sklon třmenu nastavitelný; Nastavitelné nosní polštářky
Materiál kotouče Polykarbonát
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096702 CLEAR
EAN / GTIN 8058774257665
Číslo výrobce 5X1Z.03.00.00

Popis

Provedení:

Inovativní ochranné brýle s designem plovoucích čoček pro optimální usazení bez tlakových bodů. Ergonomický, dynamický design díky nastavitelným stranicím v délce a úhlu.
Tenký třmen pro kombinaci s dalšími OOP, např. ochrana sluchu.
S povlakem Vanguard Plus pro vynikající odolnost proti zamlžení a odolnost proti poškrábání na vnitřní i vnější straně.

Norma:

EN 166
EN 170

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku