Obličejový štít pro brýle s plným výhledem 6X3 VISOR

Artiklové číslo: 096549 VISOR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada 6X3
    Označení zorníku 2C-1,2 BT
    Materiál kotouče Polykarbonát
    Druh produktu Obličejový štít

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 096549 VISOR
    EAN / GTIN 8033661825240
    Číslo výrobce 6X3F.01.00

    Popis

    Provedení:

    Obličejový štít z polykarbonátu je rozšířenou ochranou obličeje k brýlím s plným výhledem 6X3. Je ideální k ochraně obličeje před mechanickým působením. Zabudovaný větrací systém brání zamlžení obličejového štítu.

    Norma:

    EN 166

    Vhodné pro:

    Ochranné brýle s plným výhledem č. 096544 CLEAR.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku