Ochranné brýle s plným výhledem uvex megasonic CLEAR

Artiklové číslo: 096529 CLEAR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
454 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za kus bez DPH
  • Provedení: Krycí brýle

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada megasonic
    Označení zorníku 2C-1,2W 1 BTKN
    Označení rámu W 166 34 BT CE
    Povlak skel nezamlžuje se; odolný vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
    Ochrana proti UV UV400
    Materiál kotouče Polykarbonát
    Provedení Krycí brýle
    Vyměnitelné sklo brýlí ano
    Druh produktu Brýle pro komplexní ochranu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 096529 CLEAR
    EAN / GTIN 4031101790794
    Číslo výrobce 9320265

    Popis

    Provedení:

    Brýle s plným výhledem s maximálně optimalizovaným zorným polem díky designu skel bez rámu. Flexibilní rám a extra široká náhlavní páska nabízí dobré pohodlí při nošení, také pro nositele brýlí. Vyměnitelný zorník s vnějším nezamlžujícím se povlakem uvex supravision excellence odolným proti poškrábání.

    Norma:

    EN 166; EN 170

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku