Ochranné brýle uvex pure-fit CLEAR

Artiklové číslo: 096519 CLEAR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
632 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za kus bez DPH
  • Ochrana proti UV: UV400
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení zorníku 2C-1,2 W1 FT
Ochrana proti UV UV400
Materiál kotouče Polykarbonát
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096519 CLEAR
EAN / GTIN 4031101927985
Číslo výrobce 9145014

Popis

Provedení:

Udržitelné ochranné brýle vyrobené z jednoho materiálu a bez další montáže. Brýle jsou 100% recyklovatelné a vyznačují se mimořádnou lehkostí. Mají dodatečnou boční ochranu a bezkloubové pružné stranice, které se dokonale přizpůsobí tvaru hlavy a zajistí bezpečné držení. Neomezený výhled díky bezrámovému designu skel.

Norma:

EN 166; EN 170

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku