Komfortní ochranné brýle uvex i-3, Odstín skla brýlí: CLEAR

Artiklové číslo: 096501 CLEAR
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
604 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Povlak skel: Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
  • Ochrana proti UV: UV400
  • Parametr rámu: Polstrované obroučky; Sklon třmenu nastavitelný; Nastavitelné nosní polštářky
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série i-3
Označení rámu W 166 FT CE
Označení zorníku 2C-1,2 W 1 FTKN
Povlak skel Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
Ochrana proti UV UV400
Parametr rámu Polstrované obroučky; Sklon třmenu nastavitelný; Nastavitelné nosní polštářky
Materiál kotouče Polykarbonát
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096501 CLEAR
EAN / GTIN 4031101516998
Číslo výrobce 9190275
Výrobce Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Inovační ochranné brýle se zapracovanými zónami Softflex na ramínkách, můstek a čelo pro nejvyšší komfort při nošení a optimální přizpůsobení každému tvaru obličeje i při dlouhém používání. Díky vrstvě uvex supravision excellence jsou trvale odolné proti zamlžení i velmi odolné proti poškrábání a chemikáliím.

Norma:

EN 166; EN 170

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku