Komfortní ochranné brýle Adaptec™, Velikost: NORMAL

Artiklové číslo: 096340 NORMAL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
481 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH
  • Povlak skel: Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání
  • Ochrana proti UV: standard
  • Parametr rámu: Polstrované obroučky; Délka třmenu nastavitelná; Sklon třmenu nastavitelný; Nastavitelné nosní polštářky
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Adaptec™
Označení rámu EN 166 FT
Označení zorníku 2C-1,2 B-D 1 FTKN
Povlak skel Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání
Ochrana proti UV standard
Parametr rámu Polstrované obroučky; Délka třmenu nastavitelná; Sklon třmenu nastavitelný; Nastavitelné nosní polštářky
Materiál kotouče Polykarbonát
Velikost brýlí NORMAL
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096340 NORMAL
EAN / GTIN 883940301129
Číslo výrobce 1030749

Popis

Provedení:

Pohodlné ochranné brýle s nosní opěrkou s nastavením výšky a šířky a s nastavitelným sklonem pro nejvyšší uživatelský komfort. Kromě toho můžete upravit tuhost straniček podle osobních preferencí a pracovních podmínek. Nový povlak HydroShield™ nabídne vynikající vlastnosti proti zamlženípoškrábání.

Norma:

EN 166; EN 170

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku