Komfortní ochranné brýle SecureFit™ 400 Reader 2.0

Artiklové číslo: 096206 2.0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ochrana proti UV: standardní
  • Parametr rámu: Polstrované obroučky; Nastavitelné nosní polštářky
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SecureFit™
Označení zorníku 2C-1,2 3M 1 FT
Označení rámu 3M EN166 FT CE
Ochrana proti UV standardní
Parametr rámu Polstrované obroučky; Nastavitelné nosní polštářky
Materiál kotouče Polykarbonát
Počet dioptrií 2
Druh produktu Dioptrické ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096206 2.0
EAN / GTIN 078371665135
Číslo výrobce 7100114948

Popis

Provedení:

Komfortní ochranné brýle s integrovanou oblastí pro čtení ve třech různých dioptrických silách pro přesnou detailní práci. Ochranné brýle se vyznačují komfortními charakteristikami SecureFit™ 400, jako je velmi nízká hmotnost pouhých 19 g, technologie rozložení tlaku stranic 3M™, nastavitelný můstek čela a polstrované konce stranic.
Korekce o + 2,0 dpt.

Norma:

EN 166; EN 170

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Komfortní ochranné brýle SecureFit™ 400 Reader 2.0

Komfortní ochranné brýle SecureFit™ 400 Reader 2.0

na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
488,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 306 ks okamžitě k dodání
205,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet dioptrií 2 2
Materiál kotouče Polykarbonát Polykarbonát
Ochrana proti UV standardní standardní
Parametr rámu Polstrované obroučky ;Nastavitelné nosní polštářky Délka třmenu nastavitelná
Označení rámu 3M EN166 FT CE HO EN166 FT CE
Označení zorníku 2C-1,2 3M 1 FT 2C-1,2 HO 1 FT
Druh produktu Dioptrické ochranné brýle Dioptrické ochranné brýle

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku