Komfortní ochranné brýle SecureFit™ 400 BLUE

Artiklové číslo: 096205 BLUE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za kus bez DPH
  • Ochrana proti UV: standard
  • Parametr rámu: Polstrované obroučky; Nastavitelné nosní polštářky
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SecureFit™
Označení rámu 3M EN166 FT CE
Označení zorníku 5-3,1 3M 1 FT
Ochrana proti UV standard
Parametr rámu Polstrované obroučky; Nastavitelné nosní polštářky
Materiál kotouče Polykarbonát
Hmotnost 19 g
Činitel propustnosti 13 %
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096205 BLUE
EAN / GTIN 4054596052833
Číslo výrobce 7100078880

Popis

Provedení:

Velmi flexibilní ochranné brýle ve sportovním stylu se se svými 19 g řadí k nejlehčím brýlím ve své třídě. Díky speciální technologii rozložení tlaku nožiček se nožičky dokonale přizpůsobí tvaru hlavy a zamezí tlaku na uši. Inovativní konstrukce zajišťuje pohodlné usazení a podstatně zvyšuje přijatelnost nošení. Komfort nošení dále umocňují nastavitelné nosní polštářky i měkce polstrované konce nožiček. Díky úzké konstrukci lze tyto brýle také snadno kombinovat s dalšími OOP.
S modrými zrcadlovými skly pro větší ochranu při přirozeném oslnění (slunce, odraz světla). Činitel propustnosti: 13%.

Norma:

EN 166
EN 172

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku