Čistič hygienických zařízení Mr. Muscle® 750 ml

Artiklové číslo: 095912 750
(CZK 150,67 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Provedení rozprašovač
    Obsah 0,75 l
    Barva transparentní
    Druh produktu Univerzální čisticí prostředek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 095912 750
    EAN / GTIN 5000204083958
    Číslo výrobce 316526

    Popis

    Provedení:

    Čisticí prostředek hygienických zařízení Mr. Muscle® odstraní odolné zbytky mýdlové usazeniny na 100%. S rozprašovačem. Svěží vůně bez ostrého zápachu rozpouštědel.

    Norma:

    EN1276, EN13697, EN14476

    Pozor:

    Biocidní prostředky používejte opatrně. Před použitím si vždy pročtěte etiketu a informace o produktu.

    Poznámka:

    Produkty Mr. Muscle® jsou plněny do lahví ze 100% recyklovaného plastu – výjimka rozprašovací hlava a etiketa.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku