Pasta na mytí rukou Pasta Lordin® Extra 10 l

Artiklové číslo: 095620 10
(CZK 70,30 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
528 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (l) Cena za kus bez DPH
  • Stupeň znečištění: Velmi silné znečištění

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Lordin®
    Druh Pasta
    S brusným prostředkem ano
    Vhodné pro stupeň znečištění střední až silný
    Ohrožení tuky ano
    Ohrožení kovovým prachem ano
    Ohrožení oleji ano
    Ohrožení sazemi ano
    Obsah 10 000 ml
    Forma balení Kbelík
    Stupeň znečištění Velmi silné znečištění
    Druh produktu Čištění pokožky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 095620 10
    EAN / GTIN 4260766261190
    Číslo výrobce 14007-003 CEWIPA/LORDIN

    Popis

    Provedení:

    Pasta Lordin® Extra. Pasta na mytí rukou s přírodními abrazivními tělísky pro střední až silné znečištění. Vhodné použití: Oleje, tuky, kovový prach, saze. Vlastnosti: Pasta šetrná k pokožce.

    Obsah:

    Kbelík 10 l.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku