Čisticí prostředek na pokožku GREVEN® SOFT G 2000 ml

Artiklové číslo: 095614 2000
(CZK 259,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    518,00  CZK / ks
    (CZK 259,00 / 1 Litre)
  • od 6 ks
    432,00  CZK / ks
    (CZK 216,00 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH
  • Stupeň znečištění: Silné znečištění

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GREVEN®
Vhodné pro dávkovač 095810; 095815
Forma balení Variolahvička
Stupeň znečištění Silné znečištění
Druh produktu Čištění pokožky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 095614 2000
EAN / GTIN 4260029178289
Číslo výrobce 14126002

Popis

Provedení:

GREVEN® SOFT G. Pastózní čistič rukou s moučkou z olivových jader (bio abrazivní prostředek) pro použití při silném znečištění. Ohrožení: tuky, oleje, kovový prach, grafit nebo koroze. Vlastnosti: pasta, bez rozpouštědel, promašťovací, pH neutrální.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku