Krém pro péči o pokožku Stokolan® Intense PURE 1000B ml

Artiklové číslo: 095343 1000B
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 293,00  CZK / ks
  • od 6 ks
    1 077,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH
  • Typ pokožky: Velmi suchá a silně namáhaná pokožka

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ pokožky Velmi suchá a silně namáhaná pokožka
Vhodné pro dávkovač B
Forma balení Kartuše
Druh produktu Péče o pokožku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 095343 1000B
EAN / GTIN 4016208099223
Číslo výrobce SIN1L

Popis

Provedení:

Ošetřující krém na ruce pro bezprostřední podporu regenerace velmi suché, prací
namáhané pokožky.
Použití: Velmi suchá pokožka, vhodný pod latexové, vinylové a nitrilové rukavice.
Vlastnosti: vysoký obsah hroznového oleje. Obsahuje směs ceramidů, cholesterolu a
sfingosinů. Bez silikonu, vyznamenáno pečetí kvality ECARF.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku