Ochranný krém na pokožku Stokoderm® Aqua Pure, Obsah: 1000Aml

Artiklové číslo: 095130 1000A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 350,00  CZK / ks
  • od 9 ks
    1 125,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH
  • Ochrana před: Vodoodpudivé pracovní materiály nebo práce ve vlhku; Hromadění vlhkosti

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Stokoderm®
Ochrana před Vodoodpudivé pracovní materiály nebo práce ve vlhku; Hromadění vlhkosti
Vhodné pro dávkovač A
Forma balení soft balení
Druh produktu Ochrana pokožky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 095130 1000A
EAN / GTIN 4016208246672
Číslo výrobce 24666

Popis

Provedení:

Ochranný krém na pokožku chrání pokožku před vodními nebo s vodou smíchanými pracovními látkami a při práci ve vlhku. Také při nošení rukavic. Ohrožení: Vodní pracovní látky (např. chladicí a mazací kapaliny, kyseliny, louhy, čisticí prostředky). Vlastnosti: Jemný krém (emulze voda-olej-voda), neparfémovaný, bez silikonů.

Poznámka:

Plán ochrany pokožky naleznete ke stažení na naší homepage.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku