Ochranný krém na pokožku Travabon® 1000A ml

Artiklové číslo: 095110 1000A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 201,00  CZK / ks
  • od 9 ks
    1 000,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH
  • Ochrana před: Silné znečištění; Silně adhezivní pracovní materiály

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Travabon®
    Ochrana před Silné znečištění; Silně adhezivní pracovní materiály
    Vhodné pro dávkovač A
    Forma balení soft balení
    Druh produktu Ochrana pokožky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 095110 1000A
    EAN / GTIN 4016208810521
    Číslo výrobce 22325

    Popis

    Provedení:

    Ochranný krém na pokožku chrání pokožku před olejnatými a ve vodě rozpustnými pracovními materiály a usnadňuje čištění pokožky po práci. Ohrožení: Oleje, tuky, saze, kovový prach, barvy a laky. Vlastnosti: Mast (suspenze), jemně parfémovaná, bez silikonu a bez tuku.

    Poznámka:

    Plán ochrany pokožky naleznete ke stažení na naší homepage.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku