{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
EN 60903 kategorie A (kyseliny) | ano | |
EN 60903 kategorie C (extrémně nízké teploty) | ano | |
EN 60903 kategorie Z (ozón) | ano | |
Použití | vícerázové | |
Materiál nosiče | Přírodní latexová guma | |
Velikost rukavice | 11 | |
Délka | 360 mm | |
Barva | červená | |
Tloušťka stěny | 0,5 mm | |
Třída ochrany | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
Bezlatexové | ne | |
Maximální střídavý proud při provozním napětí | 500 V | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Rukavice pro elektrikáře | |
Druh produktu | Rukavice pro elektrikáře |
Katalogové číslo | 094910 11 | |
Číslo výrobce | 2091083-11 |