Pár rukavic Arc Flash 11

Artiklové číslo: 094905 11
Sleva
564,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    254,00  CZK 564,00 CZK / pár
  • od 12 pár
    211,00  CZK 470,00 CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 642 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Norma: EN 407
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice Odolnost vůči plameni stupeň 4
Použití vícerázové
Rozsah použití Allround
Technologie pletení 13G
Norma EN 407
EN 388 2341C
EN 407 41324X
Sálavé teplo do 41324X
Materiál nosiče Aramidová tkanina
Povlak neopren / nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Třída ochrany proti pořezání C
ATPV 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2
Barva žlutá / černá
Druh produktu Elektrikářské rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094905 11
EAN / GTIN 4062406281793
Číslo výrobce 094905 11

Popis

Provedení:

Arc Flash. Rukavice proti rušivému světelnému oblouku s ochranou proti prořezu (úroveň C). Hodnoty ATPV pro dlaň: 42,3 cal/cm2 ; hodnoty ATPV pro hřbet ruky: 16,8 cal/cm2 .

Použití:

Při práci na elektrických systémech.

Norma:

EN 388; EN 407
Úroveň 2 podle ASTM F2675.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku