{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; Bez DMF | |
Obsah | 1 | |
Použití | vícerázové | |
Velikost rukavice | 10 | |
Materiál povlaku | PVC | |
Materiál výstelky | Akryl | |
Rozsah použití | Allround | |
Tepelná ochrana | není k dispozici | |
Ochrana proti chladu | dobré | |
Prodyšnost | není k dispozici | |
Hmat | není k dispozici | |
Využití v mokrém prostředí | dobré | |
Využití v olejnatém prostředí | dobré | |
Bez DMF | ano | |
Bez silikonu | ano | |
Přizpůsobení tvaru | velmi dobré | |
EN 388 | 3131X | |
EN 511 | 010 | |
Materiál nosiče | Polyamid / akryl | |
Povlak | HPT / vinyl | |
varianta povlaku | 3/4 povlak | |
Barva | černý | |
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 | 3 | |
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 | 1 | |
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 | 2 | |
Odolnost vůči trhání dle EN 388 | 2 | |
Hmotnost | 53 g | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Ochranné rukavice proti chladu | |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti chladu |
Katalogové číslo | 094811 10 | |
EAN / GTIN | 4029201140847 | |
Číslo výrobce | 3677V GR. 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Rukavice na ochranu proti chladu, pár 3677V, Velikost rukavice: 10
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
231,00 CZK
131,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 570 ks okamžitě k dodání
245,00 CZK
214,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
EN 511 | 010 | X2X |
Barva | černý | červená / černá |
Použití | vícerázové | vícerázové |
Velikost rukavice | 10 | 10 |
EN 388 | 3131X | 4X42C |
Ochranná kategorie | Kategorie II | Kategorie II |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti chladu | Zimní pracovní rukavice |